Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 171-210-062 Strömungswächter 2,3-4,0

  • ERIKS:13745715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 453,16/ stukexcl. btw

€ 548,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
171-210
Type
Flow Monitor
Meetbereik
van 2.3 tot 4
Meeteenheid
l/min
Procesaansluiting
M-draad
Elektrische aansluiting
Wisselcontact 250 V AC / 0,5 A
Beschermingsgraad (IP) meetkop
IP65
Beschermingsgraad (IP) uitleeselektronica
IP65
Materiaal behuizing
Zinkspuitgietwerk, polyamide
Materiaal elektrische behuizing
Zinkspuitgietwerk, polyamide
Max. druk
25 bar
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 80 °C