Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 171-210-052 Strömungswächter 100-200

  • ERIKS:13745710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 317,24/ stukexcl. btw

€ 383,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
171-210
Type
Flow Monitor
Meetbereik
van 0.1 tot 0.2
Meeteenheid
l/min
Procesaansluiting
M-draad
Elektrische aansluiting
Wisselcontact 250 V AC / 0,5 A
Beschermingsgraad (IP) meetkop
IP65
Beschermingsgraad (IP) uitleeselektronica
IP65
Materiaal behuizing
Zinkspuitgietwerk, polyamide
Materiaal elektrische behuizing
Zinkspuitgietwerk, polyamide
Max. druk
25 bar
Omgevingstemperatuur
van 5 tot 80 °C