€ 74,86/ stukexcl. btw
€ 90,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 169-000-18x |
Type | Mixing Valve |
Draadtype poort | Metrisch |
Poortaansluiting | Ø 8x1 mm |
Werkdruk | van 5 tot 10 bar |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Bediening | Pneumatisch/hydraulisch |
DIN-grootte | 128 x ∅36 |
Materiaal afdichting | NBR |
Medium | Minerale of synthetische olie |