Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN 143-14NK05 Gerotor pomp

  • ERIKS:14489814
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 885,46/ stukexcl. btw

€ 1.071,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF LINCOLN
Serie
143
Type
Gerotor Pump
Aansluiting
G 1/2
Druktrap artikel
50 bar
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Type aandrijving
IEC-kooiankermotor
Max. toerental
1400
Max. werkdruk
50 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 80 °C
Lengte
244 mm
Breedte
178 mm
Hoogte
521 mm