€ 744,86/ stukexcl. btw
€ 901,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF LINCOLN |
Serie | 143 |
Type | Gerotor Pump |
Druktrap artikel | 50 bar |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Type aandrijving | IEC-kooiankermotor |
Max. toerental | 1400 |
Max. werkdruk | 50 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Lengte | 244 mm |
Breedte | 178 mm |
Hoogte | 521 mm |