Eriks
SIOEN

SIOEN Softshell Jack 622Z marineblauw maat XL

  • ERIKS:12511872
  • Fabrikant:5411805986430
Image 1
BONDED SOFTSHELL (2-LAYERS)

Moderne look / Lichtgewicht softshell / Koude- en windbescherming / Inritsbaar in meerdere jassen / Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen.
- Gestikte naden.
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen.
BUITENKANT:
- Rechtopstaande kraag.
- Ritssluiting met kinbescherming.
- 1 Ingezette borstzak met ritssluiting.
- 2 Ingezette zakken met ritssluiting.
- Rond ingezette mouwen.
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting.
- Ruglengte 75 cm (L).
BINNENKANT:
- 1 Binnenzak.
2 lagige bonded Softshell: 100% Polyester stretch + 100 % Polyester fleece aan binnenkant/ ± 250 g/m².
Opslaan in lijst

€ 65,20/ stukexcl. btw

€ 78,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Pulco
Type
622Z
Grootte
XL
Kleur
Marineblauw
Model
Softshelljas