Eriks
SIOEN

SIOEN Schort Bratislava 8042 flexothane wit 90x120cm

  • ERIKS:23383370
  • Fabrikant:5411805035251
Image 1
Zeer sterk, maar toch flexibel, dat is de Bratislava schort.
Dit model is 90 cm breed en 120 cm lang.
100% polyester weefsel met 100% PVC coating; ± 300 g/m²
Flexothane® is een technische stof die een uitstekende bescherming biedt.
De polyurethaan-coating op een rekbaar breisel maakt Flexothane® water- en winddicht, comfortabel, geruisloos, 150% rekbaar, soepel, zeer goed bestand tegen scheuren en wasbaar in de wasmachine.
Opslaan in lijst

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Bratislava
Type
8042
Model
Schort
Kleur
Wit