Eriks
SIOEN

SIOEN Regenjas 4820 Dortmund geel maat S

  • ERIKS:12511839
  • Fabrikant:5411805103509
Image 1
Zoekt u een elastische, soepele regenjas die u jarenlang beschermt tegen wind en regen? Dan is de Dortmund net wat u zoekt. Deze bestseller is voorzien van onderarmventilatie en elastische polsband met mouwvernauwing. De Dortmund is vervaardigd uit de oerdegelijke Flexothane® Classic stof. Dankzij zijn uitzonderlijk lange levensduur zal hij u jaren beschermen tegen wind en regen. De kap zit trouwens verborgen in de rechtopstaande kraag. Verder is hij makkelijk te onderhouden en machinewasbaar. Omdat de jas niet veel weegt en erg soepel is, wordt een optimaal draagcomfort verzekerd.

Rechtopstaande kraag
Opgevouwen capuchon in kraag
Ritssluiting met flap en drukknopen
2 opgezette zakken
Raglan mouwen
Elastische polsband met vernauwing d.m.v. drukknopen
Onderarmventilatie
Ruglengte 85 cm (L)
Opslaan in lijst

€ 58,30/ stukexcl. btw

€ 70,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Dortmund
Type
4820
Grootte
S
Kleur
Geel
Model
Regenjas
Materiaal
Flexothane classic