Eriks
SIOEN

SIOEN Pilotjack 027A zwart maat XL

  • ERIKS:12589669
  • Fabrikant:5411805886303
Image 1
SIOEN 027A PILOTJACK MET UITRITSBARE MOUWEN

Multifunctionele jas met uitritsbare mouwen en bontvoering.- Gestikte naden.BUITENKANT:- Afneembare bontkraag.- Ritssluiting.- 2 opgezette borstzakken met ritssluiting.- 2 ingezette zakken.- 1 mouwzak.- 1 lus voor badge.- Rond ingezette mouwen.- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden.- Elastiek in lenden.- Ruglengte: 75 cm.BINNENKANT:- Vaste voering : polyamide in lijf en gewatteerde voering in de mouwen.- 1 binnenzak.VOERING:- Uitneembare bontvoering.- 1 binnenzak.60% polyamide en 40 % katoen, +/- 280 g/m².
Opslaan in lijst

€ 58,70/ stukexcl. btw

€ 71,03incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Hawk
Type
027A
Grootte
XL
Kleur
Zwart
Model
Winterjas