Eriks
SIOEN

SIOEN Pilotjack 027A marineblauw maat 3XL

  • ERIKS:23381997
  • Fabrikant:5411805886020
Image 1
WINTERBLOUSON MET UITRITSBARE MOUWEN

Multifunctionele jas met uitritsbare mouwen en bontvoering..
- Gestikte naden.
BUITENKANT:
- Afneembare bontkraag.
- Ritssluiting.
- 2 Opgezette borstzakken met ritssluiting.
- 2 Ingezette zakken.
- 1 Mouwzak.
- 1 Lus voor badge.
- Rond ingezette mouwen.
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden.
- Elastiek in lenden.
- Ruglengte 75 cm (L).
BINNENKANT:
- Vaste voering : polyamide in lijf en gewatteerde voering in de mouwen.
- 1 Binnenzak.
VOERING:
- Uitneembare bontvoering.
- 1 Binnenzak.
60% Polyamide-40% Katoen/ +/- 280 g/m².
Opslaan in lijst

€ 58,70/ stukexcl. btw

€ 71,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Hawk
Type
027A
Grootte
3XL
Kleur
Marineblauw
Model
Winterjas