Eriks
SIOEN

SIOEN Overall 6218 marineblauw maat L

  • ERIKS:23383136
  • Fabrikant:5411805578789
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De lichte en elastische Herford overall is eenvoudig afgewerkt met een vaste kap, ritssluiting onder flap en drukknopen en mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukkknopen. De duurzame Flexothane® stof beschermt u perfect tegen regen en wind. Bovendien kan deze soepele overall in de machine gewassen worden.
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²
Opslaan in lijst

€ 77,50/ stukexcl. btw

€ 93,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Herford
Type
6218
Model
Overall
Grootte
L
Kleur
Marineblauw