Eriks
SIOEN

SIOEN Overall 4964 marineblauw maat XXL

  • ERIKS:23383081
  • Fabrikant:5411805179627
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SIOEN 4964 OVERALL

100 % waterdicht, winddicht, soepel, elastisch, comfortabel, lichtgewicht, geluidsarm, duurzaam, bescherming tegen vloeibare chemicaliën.- Hoogfrequent gelaste naden.BUITENKANT:- Rechtopstaande kraag met kap.- Dubbel sluitsysteem met rits en drukknopen.- Raglan-mouwen.- Mouw - en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen.- Elastiekvernauwing in de rug.BINNENKANT:- Elastische windvangers in de mouwen.Flexothane Classic: 100% Polyamide-breisel met PU coating, ± 180 g/m².
Opslaan in lijst

€ 93,30/ stukexcl. btw

€ 112,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Montreal
Type
4964
Model
Overall
Grootte
2XL
Materiaal
Flexothane
Kleur
Marineblauw