Eriks
SIOEN

SIOEN Overall 4964 geel maat XL

  • ERIKS:23383086
  • Fabrikant:5411805104735
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OVERALL

100% waterdicht/ winddicht/ soepel/ elastisch/ comfortabel/ lichtgewicht, geluidsarm/ duurzaam/ bescherming tegen vloeibare chemicaliën.
- Hoog frequent gelaste naden.
BUITENKANT:
- Rechtopstaande kraag, kap in kraag.
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen.
- Raglan mouwen.
- Mouw - en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen.
- Elastiekvernauwing in de rug.
BINNENKANT:
- Elastische windvangers in de mouwen.
Flexothane Classic: 100% Polyamide breisel met PU coating/ ± 180 g/m².
Opslaan in lijst

€ 93,30/ stukexcl. btw

€ 112,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Montreal
Type
4964
Model
Overall
Grootte
XL
Materiaal
Flexothane
Kleur
Geel