Eriks
SIOEN

SIOEN Lange onderbroek Montrose 513AA2 L

  • ERIKS:13613551
  • Fabrikant:5414718124166
Image 1
Dat een thermische lange onderbroek ook hip kan zijn bewijst de Montrose. Deze zachte lange onderbroek met gulp werd voorzien van een hippe elastiek in de taille, een aparte enkelboord voor extra comfort en hippe, decoratieve naden in contrasterend kleur. De onderbroek, in Sio-Dry kwaliteit, isoleert goed tegen de koude, maar is ook perfect vochtddoorlatend zodat de huid droog en comfortabel aanvoelt. Als extra troef onderging de lange onderbroek een antibacteriële behandeling.
Opslaan in lijst

€ 36,40/ stukexcl. btw

€ 44,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN