Eriks
SIOEN

SIOEN Lange onderbroek Bremy antraciet 3XL

  • ERIKS:13653724
  • Fabrikant:5415273620124
Image 1
Deze lange thermische onderbroek met gulp zit niet alleen comfortabel door zijn elastische taille en vochtregulerende eigenschappen, maar hij ziet er ook mooi uit dankzij de decoratieve cyaankleurige stikkingen. De lange onderbroek Bremy is gemaakt in een duurzame stof op basis van koffie residu. Deze stof heeft een antibacteriële werking om vervelende geurtjes tegen te houden waardoor de broek fris blijft.
65% Viloft® + 35% coffee charcoal; ± 220 g/m²
Opslaan in lijst

€ 33,70/ stukexcl. btw

€ 40,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN