Eriks
SIOEN

SIOEN Klassieke regenbroeken, S441, Oranje, Normaal, XXL

  • ERIKS:12696842
  • Fabrikant:5036108202270
Image 1
Lichtgewicht en makkelijk mee te nemen. Deze broek is comfortabel en beschermt u in alle weersomstandigheden. De pasvorm is ruim zodat de broek makkelijk over een normale broek gedragen kan worden, met de toevoeging van zijzakken. De zoom is met knopen verstelbaar zodat deze goed aansluit rond uw schoenen. Ongeëvenaard waar voor uw geld. Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
Zijzakken met doortasten
Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
Zoom met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
Royale pasvorm voor dragerscomfort
Extreem water afstotend doek afwerklaag, water rolt van het oppervlakte af.
Getapete naden zorgen voor extra bescherming
REACH compliant PVC coating
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
Opslaan in lijst

€ 11,45/ stukexcl. btw

€ 13,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Bastogne
Type
6361
Model
Hi Vis regenbroek
Grootte
2XL
Kleur
Hi Vis Oranje