Eriks
SIOEN

SIOEN Klassieke regenbroeken, S441, Oranje, Maat XXXL

  • ERIKS:12696853
  • Fabrikant:5036108202287
Image 1
Lichtgewicht en makkelijk mee te nemen. Deze broek is comfortabel en beschermt u in alle weersomstandigheden. De pasvorm is ruim zodat de broek makkelijk over een normale broek gedragen kan worden, met de toevoeging van zijzakken. De zoom is met knopen verstelbaar zodat deze goed aansluit rond uw schoenen., Lichtgewicht, waterdicht doek met getapte naden voorkomt het doordringen van water
Opslaan in lijst

€ 11,45/ stukexcl. btw

€ 13,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Bastogne
Type
6361
Model
Hi Vis regenbroek
Grootte
XXXL
Lengte
Standaard
Kleur
Oranje