Eriks
SIOEN

SIOEN Hi-Vis pilotjack 029A geel maat L

  • ERIKS:23382001
  • Fabrikant:5411805941309
Image 1
SIGNALISATIE WINTERBLOUSON MET UITRITSBARE MOUWEN

Multifunctionele jas met uitneembare mouwen en bontvoering..
- Gestikte naden.
BUITENKANT:
- Afneembare bontkraag.
- Ritssluiting.
- 2 Opgezette borstzakken met ritssluiting.
- 2 Ingezette zakken.
- 1 Telefoonzak.
- 1 Mouwzak + pennezak.
- 1 Lus voor badge.
- Afneembare mouwen.
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden.
- Elastiek in lenden.
- Ruglengte 75 cm (L).
BINNENKANT:
- Vaste voering : polyamide in lijf en gewatteerde voering in de mouwen.
- 1 Binnenzak.
VOERING.
- Uitneembare bontvoering.
- 1 Opgezette zak.
80% Polyester-20% Katoen/ +/- 280 g/m².
Opslaan in lijst

€ 76,00/ stukexcl. btw

€ 91,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Sparrow
Type
029A
Grootte
L
Kleur
Hi Vis Geel
Model
Hi Vis pilotjack