Eriks
SIOEN

SIOEN Hi-Vis pilotjack 029A geel maat 2XL

  • ERIKS:12511864
  • Fabrikant:5411805941354
Image 1
SIOEN 029A SIGNALISATIEWINTERBLOUSON MET UITRITSBARE MOUWEN

Multifunctionele jas met uitneembare mouwen en bontvoering..- Gestikte naden.BUITENKANT:- Afneembare bontkraag.- Ritssluiting.- 2 opgezette borstzakken met ritssluiting.- 2 ingezette zakken.- 1 telefoonzak.- 1 mouwzak + pennenzak.- 1 lus voor badge.- Afneembare mouwen.- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden.- Elastiek in lenden.- Ruglengte: 75 cm.BINNENKANT:- Vaste voering : polyamide in lijf en gewatteerde voering in de mouwen.- 1 binnenzak.VOERING.- Uitneembare bontvoering.- 1 opgezette zak.80% polyester, 20% katoen, +/- 280 g/m².
Opslaan in lijst

€ 76,00/ stukexcl. btw

€ 91,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Sparrow
Type
029A
Grootte
2XL
Kleur
Hi Vis Geel
Model
Hi Vis pilotjack