Eriks
SIOEN

SIOEN Hi-Vis broek Tarviso 5841 fluo geel/marine S

  • ERIKS:13467178
  • Fabrikant:5411805901334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comfortabel werken en toch zichtbaar zijn én goed beschermd worden tegen wind en regen. Dat kan met onze Tarviso signalisatie regenbroek. De waterafstotende buitenstof is goed scheurbestendig en voorzien van reflecterende tape. Dankzij een membraan en de vochtabsorberende coating aan de binnenkant is dit een hoogademende broek en krijgt u nooit een klam gevoel. De broek is verder voorzien van een gulp met drukknopen, 2 ingezette zakken, vernauwingen aan de beenuiteinden met drukknopen en een elastische taille met koord.

Buitenkant
Gulp met drukknopen
2 ingezette zakken
Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
Elastische taille met koord

Binnenkant
Vaste polyamide voering
Opslaan in lijst

€ 81,80/ stukexcl. btw

€ 98,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN