Eriks
SIOEN

SIOEN Fleece jas Durango 611Z grijs/zwart XL

  • ERIKS:12570583
  • Fabrikant:5411805987055
Image 1
FLEECE JAS (DUBBELZIJDIG)

Zachte fleece stof / Goede koude- en windbescherming / Ademend / Inritsbaar in meerdere jassen / Met anti-pilling behandeling / Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen..
- Gestikte naden.
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen.
BUITENKANT:
- Rechtopstaande kraag.
- Ritssluiting met kinbescherming.
- 1 Ingezette borstzak met ritssluiting.
- 2 Ingezette zakken met ritssluiting.
- Rond ingezette mouwen.
- Elastiek in mouwuiteinde.
- Elastische koord in zoom.
- Ruglengte 75 cm (L).
BINNENKANT:
- Vaste windbreker voor-en achteraan.
- 1 Binnenzak.
100 % Polyester dubbelzijdige fleece/ ± 285 g/m².
Opslaan in lijst

€ 64,60/ stukexcl. btw

€ 78,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN