Eriks
SIOEN

SIOEN Chemicaliënbestendige-Overall 5967 groen maat L

  • ERIKS:23383122
  • Fabrikant:5411805167105
Image 1
CHEMTEX OVERALL

100% Waterdicht/ winddicht/ scheurbestendig/ zeer sterk.
- Hoog frequent gelaste naden.
BUITENKANT:
- Vaste kap met klep.
- Ritssluiting onder dubbel beleg met klittenband en drukknopen.
- Raglan mouwen.
BINNENKANT:
- Ongevoerd.
- Elastische manchetten in mouwen en onderaan pijpen.
Chemtex: dubbelzijdig PVC gecoate polyesterstof/ ± 360 g/m².
Opslaan in lijst

€ 85,40/ stukexcl. btw

€ 103,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Essen
Type
5967
Model
Overall
Grootte
L
Materiaal
Polyester/PVC
Kleur
Groen