Eriks
SIOEN

SIOEN Blouson Alford-168A fluo g/m M

  • ERIKS:13471003
  • Fabrikant:5415273197497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De Alford is een complete en comfortabele blouson. Deze blouson is uitgerust met gebreide windvangers in de mouwen, 2 zakken aan de binnen- en 2 zakken aan de buitenkant. De mouwen zijn afneembaar en ook kan deze blouson voorzien worden van een kap (kap van jas 166AA2EU1 Anfield kan hieraan vastgemaakt worden). De ademende, waterafstotende buitenstof en vochtabsorberende coating aan de de binnenkant beschermen u tegen natte weersomstandigheden.
Opslaan in lijst

€ 81,60/ stukexcl. btw

€ 98,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN