Eriks
SIOEN

SIOEN Amerikaanse overall 6620 marineblauw maat S

  • ERIKS:23383207
  • Fabrikant:5411805579342
Image 1

De Bandung bavetbroek is gemaakt uit de lichte, elastische Flexothane® stof zodat u niet gehinderd wordt in uw bewegingen. De bavetbroek met elastische bretels met PVC knopen en gespen en borstbovenstuk is perfect water- en winddicht. Bovendien houden de vernauwingen aan de beenuiteinden elk zuchtje wind tegen.

Buitenkant
Elastische bretels met PVC knopen en gespen
Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
Borstbovenstuk

Stof
Flexothane® Essential: 100% polyester breisel met PU coating; ± 170 g/m²

Europese normeringen
EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
EN ISO 13688 : 2013
Opslaan in lijst

€ 30,60/ stukexcl. btw

€ 37,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Bandung
Type
6620
Model
Amerikaanse overall
Grootte
S
Kleur
Marineblauw