Eriks
SIOEN

SIOEN Amerikaanse overall 4600 geel maat L

  • ERIKS:23382982
  • Fabrikant:5411805090946
Image 1
Bavetbroek
Een scheurbestendige en comfortabele bavetbroek die u in de meest gure weersomstandigheden beschermt, dat is de Louisiana. Deze elastische Flexothane® bavetbroek met borstbovenstuk, bretels met gespen en vernauwing aan de beenuiteinden is bovendien makkelijk wasbaar in de wasmachine.

Bretels met gesp
Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
Borstbovenstuk
Opslaan in lijst

€ 44,30/ stukexcl. btw

€ 53,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN
Serie
Louisiana
Type
4600
Model
Amerikaanse overall
Grootte
L
Kleur
Geel