Eriks
SIOEN

SIOEN 9933 SOFTSHELL FULLER Fl Gl/Bl 2XL

  • ERIKS:14427210
  • Fabrikant:5414718117878
Image 1
Deze gelamineerde signalisatie softshelljas is een echte blikvanger met zijn modieuze look. De zachte fleece stof aan de binnenkant houdt u lekker warm, ook het verlengd rugpand is een pluspunt. De kap met kinbescherming kan vastgemaakt worden aan de rechtopstaande kraag of opgeborgen worden in de speciaal daarvoor voorziene binnenzak. Deze 3-laagse water- en winddichtje softshelljas heeft aan de buitenkant 1 borstzak en 2 ingezette zakken, allen met ritssluiting, binnenin werd er nog 1 extra zak voorzien en de mouwen kunnen vernauwd worden d.m.v. klittenbandsluiting. Kortom, de Fuller is een topper!

Buitenkant
Rechtopstaande kraag
Afneembare kap met kinbescherming
Ritssluiting met binnenflap
1 ingezette borstzak met ritssluiting
2 ingezette zakken met ritssluiting
Ronde mouwen
Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
Verlengd rugpand
Ruglengte 75 cm (L)
Binnenkant
1 binnenzak
Binnenzak voor opbergen kap

Stof
3-laags gelamineerde softshell: 100% polyester stretch + PU ademend laminaat + 100% polyester fleece aan binnenkant; ± 280 g/m²

Europese normeringen
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
EN ISO 13688 : 2013
Opslaan in lijst

€ 102,50/ stukexcl. btw

€ 124,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN