Eriks
SIOEN

SIOEN 9833 SOFTSHELL GENOVA Fluo Oranje 2XL

  • ERIKS:14427205
  • Fabrikant:5411805730002
Image 1
De Genova is een warme, comfortabele en goed aansluitende softshell die zeer onderhoudsvriendelijk is. Hij beschut u uitstekend tegen de wind met de windbreker voering vooraan, ook de rechtopstaande kraag, de binnenflap achter de ritssluiting en de mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting helpen om elk zuchtje wind tegen te houden. De mouwen van de softshell zijn ergonomisch en ook de reflecterende tape is elastisch zodat u niet gehinderd wordt in uw bewegingen, maar gezwind de koude kunt trotseren.

Buitenkant
Rechtopstaande kraag
Ritssluiting met binnenflap
2 ingezette zakken met ritssluiting
Ergonomische raglan mouwen
Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
Elastisch reflecterend tape
Ruglengte 72 cm (L)

Binnenkant
Vaste windbreker voering vooraan
1 binnenzak

Stof
2-laags bonded softshell: 100% polyester stretch + 100% polyester fleece aan binnenkant; ± 250 g/m²

Europese normeringen
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; § 3.7
EN ISO 13688 : 2013
Opslaan in lijst

€ 68,90/ stukexcl. btw

€ 83,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN