Eriks
SIOEN

SIOEN 9633 Softshell Playford Fl Gl/Grs S

  • ERIKS:14427195
  • Fabrikant:5415274713931
Image 1
Zonder twijfel het paradepaardje van onze multinorm producten. De Playford signalisatiesoftshell is een echte topper. Afgewerkt in 2 contrasterende kleuren oogt hij stijlvol en sportief, maar tegelijk biedt hij uitstekende ARC-bescherming. De softshell met mouwvernauwing en rechtopstaande kraag is bovendien waterdicht en voorzien van reflecterende FR tape. De Playford is binnenin voorzien van 1 zak, maar ook aan de buitenkant zijn er tal van functionele opbergmogelijkheden (1 borstzak, 2 ingezette zakken, 1 lus voor gasdetectiemeter). De Playford kan apart worden gedragen, ofwel als extra voering in vele multinorm regenjassen.

Buitenkant
Rechtopstaande kraag
Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
1 ingezette borstzak met ritssluiting
2 ingezette zakken
1 lus voor gasdetectiemeter
Ronde mouwen
Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
Vlamvertragend reflecterend tape (50 mm)
Ruglengte 77 cm (L)

Binnenkant
1 binnenzak

Stof
3-laags softshell: polyester weefsel + ademend FR PU + inherent FR fleece + AST; ± 350 g/m²

Europese normeringen
IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 24,3 cal/cm²
EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C2 F1
EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
EN 1149-5 : 2018
EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
EN 14058 : 2017 / Class 1 3 x x
EN ISO 13688 : 2013
Opslaan in lijst

€ 200,10/ stukexcl. btw

€ 242,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN