Eriks
SIOEN

SIOEN 8133 SCHORT BOULOGNE Wit L

  • ERIKS:14427056
  • Fabrikant:5411805916826
Image 1
De Boulogne is een schort met lange mouwen en elastische polsbanden die speciaal ontworpen werd voor in de voedingsnijverheid. Voor optimale hygiëne kan deze schort op 95°C gewassen worden dankzij onze soepele en elastische Flexothane® Kleen kwaliteit. Deze licht en duurzame schort zit comfortabel en werd voorzien van extra versterking aan de buik.
Raglan mouwen
Elastische polsband
Ruglengte 150 cm (L)
Opslaan in lijst

€ 69,30/ stukexcl. btw

€ 83,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN