Eriks
SIOEN

SIOEN 698Z JAS SCHEFFER Marineblauw S

  • ERIKS:14427175
  • Fabrikant:5411805727903
Image 1
Zoekt u een regenjas met een ademende stof zodat u niet alleen beschermt bent tegen koude, regen en wind, maar zodat uw lichaam ook koel en comfortabel blijft? Dan is de Sheffer precies wat u zoekt. De rechtopstaande kraag en de mouwvernauwing beschermen u tegen de wind, terwijl de onderarmventilatie het ademende gevoel verhoogt en u nooit een klam gevoel krijgt. De lichte, soepele jas heeft een kap die opgeborgen zit in de kraag en 2 opgezette zakken.

Buitenkant
Rechtopstaande kraag
Opgevouwen capuchon in kraag
Ritssluiting met flap en drukknopen
2 opgezette zakken
Ronde mouwen
Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
Onderarmventilatie
Ruglengte 85 cm (L)

Binnenkant
Vaste voering: gaas in lijf en polyamide in de mouwen
Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's

Stof
Siopor® Regular: 100% polyester weefsel (platbinding) met 100% PU coating; ± 155g/m²
Europese normeringen
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013

Europese normeringen
EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
EN ISO 13688 : 2013
Opslaan in lijst

€ 59,50/ stukexcl. btw

€ 72,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN