Eriks
SIOEN

SIOEN 608Z PARKA TORNHILL Marine/Zwart XL

  • ERIKS:14317450
  • Fabrikant:5414718290441
Image 1
REGENPARKA

100% waterdicht / Winddicht / Hoogademend / Waterafstotende buitenstof / Vochtabsorberende coating aan binnenkant / Comfortabel / Soepel / Hoge scheurbestendigheid / Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen.
- Naden waterdicht getaped.
- Lange ritstrekkers voor extra comfort bij het openen.
BUITENKANT:
- Rechtopstaande kraag.
- Afneembare kap met kinbescherming en klep.
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen.
- 2 Ingezette borstzakken met ritssluiting.
- 2 Ingezette zakken met ritssluiting.
- 1 Mouwzak.
- 1 Napoleon zak.
- Voorgevormde mouwen.
- Elastiek in mouwuiteinde en vernauwing d.m.v. klittenband.
- Onderarmventilatie.
- Koord in lenden en zoom.
- Ruglengte 85 cm (L).
BINNENKANT:
- Vaste voering: mesh in lijf en polyamide in de mouwen.
- 1 Binnenzak.
- Opbergzak binnenin voor kap.
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden.
Siopor Extra: 100 % Polyester weefsel (cotton touch) met 100 % PU laminaat/ ± 205 g/m².
Opslaan in lijst

€ 179,30/ stukexcl. btw

€ 216,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN