Eriks
SIOEN

SIOEN 498A Softshell Alphen Fluo Oranje 3XL

  • ERIKS:14427148
  • Fabrikant:5415273228115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Deze handige, goed aansluitende softshell is voorzien van een extra windbreker aan de voorkant voor een comfortabel warm gevoel. De Alphen signalisatiesoftshell heeft 1 ingezette borstzak en 2 ingezette zakken met ritssluiting aan de buitenkant en 1 zak aan de binnenkant. De mouwuiteinden werden voorzien van een elastiek en ook het elastisch koord in de zoom is er voor uw comfort. Bovendien heeft deze softshell een verlengd rugpand en afritsbare mouwen.

Buitenkant
Rechtopstaande kraag
Ritssluiting met binnenflap
1 ingezette borstzak met ritssluiting
2 ingezette zakken met ritssluiting
Ronde mouwen
Elastiek in mouwuiteinde
Elastisch koord in zoom
Afritsbare mouwen
Verlengd rugpand

Binnenkant
Vaste windbreker voering vooraan
1 binnenzak
Opslaan in lijst

€ 94,50/ stukexcl. btw

€ 114,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN