Eriks
SIOEN

SIOEN 4145 JAS JAKARTA Groen Kaki L

  • ERIKS:14427137
  • Fabrikant:5411805577386
Image 1
Deze lichte, maar toch stevige regenjas vormt een ondoordringbare barrière tegen water en wind. Dankzij de soepele Flexothane stof is deze Jakarta zeer comfortabel om te dragen. Handig is dat de kap kan weggestoken worden in de rechtopstaande kraag. Ook de mouwvernauwing is praktisch.

Rechtopstaande kraag
Opgevouwen capuchon in kraag
Ritssluiting met flap en drukknopen
2 ingezette zakken met beleg
Raglan mouwen
Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
Ruglengte 85 cm (S-3XL)
Opslaan in lijst

€ 47,90/ stukexcl. btw

€ 57,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN