Eriks
SIOEN

SIOEN 364A BLOUSON CAMPBELL Fl Or/Mar 2XL

  • ERIKS:14427110
  • Fabrikant:5414718246615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Onze Campbell signalisatie winterblouson biedt u ook een uitstekende bescherming tegen koude en regen. De blouson is niet alleen waterdicht, de Siopor® kwaliteit zorgt ervoor dat de blouson blijft ademen waardoor u nooit een onaangenaam klam gevoel krijgt. Bij warmere dagen kan de fleece aan de binnenkant uitgenomen worden en ook de kap en de mouwen kunnen afgenomen worden. Met zowel arm-, borst- als zijzakken is dit een zeer functionele blouson met ook opbergruimte speciaal voor balpennen, telefoon en badge. Deze lichte jas met verlengd rugpand kunt u gemakelijk aan uw lichaam aanpassen d.m.v. vernauwingen aan de pols en in de taille. Kortom, de Campell is de ideale winterblouson om zichtbaar en comfortabel te werken in weer en wind.

Buitenkant
Rechtopstaande kraag
Opgevouwen capuchon in kraag
Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
2 opgezette borstzakken met ritssluiting
2 ingezette zakken
1 mouwzak + pennenzak
1 telefoonzak
1 lus voor badge
Afneembare mouwen
Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
Elastische taille en vernauwing door drukknopen aan de zijkanten van de taille
Verlengd rugpand
Ruglengte 80 cm (L)

Binnenkant
Vaste open structuur voering
1 binnenzak
Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's

Uitneembare voering
Uitneembare fleecevoering in lijf
Niet afzonderlijk draagbaar
Opslaan in lijst

€ 102,20/ stukexcl. btw

€ 123,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN