Eriks
SIOEN

SIOEN 351A BLOUSON DIEZEL Fluo Oranje M

  • ERIKS:14427102
  • Fabrikant:5415273110441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
De water- en winddichte Diezel signalisatieblouson vervaardigd in Siopor® kwaliteit beschermt u optimaal tegen wind en regen met zijn waterafstotende buitenstof en de waterdicht getapete naden. Pas de blouson volledig aan aan uw lichaam met de elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband en de extra vernauwing in de elastische taille d.m.v. drukknopen. Ook de verlengde rug en de uitritsbare mouwen dragen bij tot uw comfort.

Rechtopstaande kraag
Afneembare capuchon opgeborgen in binnenzak.
Ritssluiting met dubbele flap en klittenbandsluiting
1 opgezette borstzak met soufflet
2 ingezette zakken met klittenbandsluiting
Afneembare mouwen
Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
Elastische taille en vernauwing door drukknopen aan de zijkanten van de taille
Verlengd rugpand
Ruglengte 80 cm (L)
Opslaan in lijst

€ 73,90/ stukexcl. btw

€ 89,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN