Eriks
SIOEN

SIOEN 347A Blouson MALBRO Fl Or/Mar S

  • ERIKS:14727431
  • Fabrikant:5414718307217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Werk je vaak zittend? Dit korte, ademende bomberjack is de perfecte keuze voor chauffeurs en anderen die moeten blijven zitten. De Malbro is niet alleen waterdicht, de gewatteerde voering isoleert je lichaam bij koud weer zodat je comfortabel kunt werken.
De opstaande kraag en de gebreide windmanchetten op de mouwen zijn zelfs bestand tegen harde wind.
Dankzij de afritsbare mouwen kun je deze jas omtoveren tot een bodywarmer.
Dit jack kan als extra voering gebruikt worden bij het Barcley jack door de ritssluiting.
Opslaan in lijst

€ 62,30/ stukexcl. btw

€ 75,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN