Eriks
SIOEN

SIOEN 3085 Parka Hasnon Marineblauw S

  • ERIKS:14426919
  • Fabrikant:5415274479042
Image 1
VLAMVERTRAGENDE, ANTISTATISCHE REGENPARKA

100% waterdicht/ winddicht/ hoogademend/ waterafstotende buitenstof/ vochtabsorberende coating aan binnenkant/ comfortabel/ soepel/ hoge scheurbestendigheid.
- Naden waterdicht getaped.
BUITENKANT:
- Rechtopstaande kraag, kap in kraag.
- Ritssluiting onder beleg met klittenbandsluiting.
- 2 Ingezette borstzakken met ritssluiting.
- 2 Opgezette zakken.
- 1 Telefoonzak.
- 1 Napoleon zak.
- 2 Lussen voor badges.
- Rond ingezette mouwen.
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting.
- Elastiekvernauwing in de rug + koord in zoom.
- Ruglengte 85 cm (L).
BINNENKANT:
- Vaste vlamvertragende katoen voering.
- 1 Binnenzak met ritssluiting.
- Verschillende voeringen/fleeces kunnen ingeritst worden.
100 % Polyester weefsel met 100 % FR PU coating + AST/ ± 240 g/m².
Opslaan in lijst

€ 238,00/ stukexcl. btw

€ 287,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN