Eriks
SIOEN

SIOEN 132Z JAS BRIGHTON Fluo Geel/Marine S

  • ERIKS:14426884
  • Fabrikant:5411805429333
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kwaliteit: 100% polyester weefsel (cotton touch) met 100% PU
laminaat, 205 gr/m² (Siopor® Extra)
- Waterafstotende buitenstof
- Vochtabsorberende coating aan binnenkant
- Naden waterdicht getaped
- Rechtopstaande kraag
- Afneembare capuchon met kinbescherming
- Ritssluiting onder dubbel beleg met drukknopen
- Twee ingezette borstzakken met ritssluiting, twee opgezette zakken met
ritssluiting en een Napoleon zak
- Rond ingezette mouwen
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Onderarmventilatie
- Elastische koord in lenden en zoom
- Ruglengte 85 cm (L)
- Vaste mesh voering in lijf en kap en polyamide in de mouwen met een
binnenzak en een portofoonzak
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Meerdere fleece jassen zijn in te ritsen (Sioen 131Z, 497Z en 7805)
- Kleur: fluo geel/marineblauw
Opslaan in lijst

€ 165,70/ stukexcl. btw

€ 200,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN