Eriks
SIOEN

SIOEN 050A RWS BLOUSON EAGLE Fluo Oranje 3XL

  • ERIKS:14427073
  • Fabrikant:5414718174949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Signalisatie winterblouson met uitritsbare mouwen (RWS)

Gezien worden en tegelijk beschermd worden tegen de koude? Het kan met de Eagle, onze signalisatie winterblouson die u warm houdt tijdens koude winterdagen. De mouwen zijn gewatteerd en voorzien van gebreide windvangers aan het uiteinde. Bij warmere dagen kunt u niet alleen de bontvoering uitnemen, maar ook de mouwen en de bontkraag zijn afneembaar. Bovendien zijn zowel de bontvoering als de jas zelf voorzien van een binnenzak, altijd handig om naast de 4 zakken aan de buitenkant extra opbergruimte te hebben.
Opslaan in lijst

€ 79,10/ stukexcl. btw

€ 95,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN