Eriks
SIOEN

SIOEN 029A BLOUSON SPARROW Fluo Geel 4XL

  • ERIKS:14426863
  • Fabrikant:5411805946472
Image 1
SIOEN 029A SIGNALISATIEWINTERBLOUSON MET UITRITSBARE MOUWEN

Multifunctionele jas met uitneembare mouwen en bontvoering..- Gestikte naden.BUITENKANT:- Afneembare bontkraag.- Ritssluiting.- 2 opgezette borstzakken met ritssluiting.- 2 ingezette zakken.- 1 telefoonzak.- 1 mouwzak + pennenzak.- 1 lus voor badge.- Afneembare mouwen.- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden.- Elastiek in lenden.- Ruglengte: 75 cm.BINNENKANT:- Vaste voering : polyamide in lijf en gewatteerde voering in de mouwen.- 1 binnenzak.VOERING.- Uitneembare bontvoering.- 1 opgezette zak.80% polyester, 20% katoen, +/- 280 g/m².
Opslaan in lijst

€ 98,80/ stukexcl. btw

€ 119,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN