Eriks
SIOEN

SIOEN 027A BLOUSON HAWK Marineblauw XS

  • ERIKS:14426852
  • Fabrikant:5414718861658
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SIOEN 027A PILOTJACK MET UITRITSBARE MOUWEN

Multifunctionele jas met uitritsbare mouwen en bontvoering.- Gestikte naden.BUITENKANT:- Afneembare bontkraag.- Ritssluiting.- 2 opgezette borstzakken met ritssluiting.- 2 ingezette zakken.- 1 mouwzak.- 1 lus voor badge.- Rond ingezette mouwen.- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden.- Elastiek in lenden.- Ruglengte: 75 cm.BINNENKANT:- Vaste voering : polyamide in lijf en gewatteerde voering in de mouwen.- 1 binnenzak.VOERING:- Uitneembare bontvoering.- 1 binnenzak.60% polyamide en 40 % katoen, +/- 280 g/m².
Opslaan in lijst

€ 58,70/ stukexcl. btw

€ 71,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SIOEN