€ 872,74/ stukexcl. btw
€ 1.056,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 757-L-H |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/2 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Lang |
Geluidspiek | 93.1 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Blaaskracht | 20 N |
Luchtverbruik | 113 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Vervangt open pijp Ø | 12 mm |
Uitblaaspatroon | Laval |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |