Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 757-L-2000, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.302,03/ stukexcl. btw

€ 1.575,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
757-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/2 in
Lengte verlengpijp
2000 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
93.1
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
113
Blaaskracht
20 N
Vervangt open pijp Ø
12 mm
Goedkeuring volgens
OSHA
Uitblaaspatroon
Laval
Maximale werkdruk
0.7 MPa