Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 755-L, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952129
Image 1
Opslaan in lijst

€ 608,56/ stukexcl. btw

€ 736,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
755-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/2 in
Lengte verlengpijp
100 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
92.6
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Blaaskracht
16 N
Goedkeuring volgens
OSHA
Luchtverbruik
94
Vervangt open pijp Ø
10 mm
Uitblaaspatroon
Laval
Maximale werkdruk
0.7 MPa