€ 893,18/ stukexcl. btw
€ 1.080,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 755-L |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 1/2 in |
Lengte verlengpijp | 500 mm |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Trekker | Kort |
Geluidspiek | 92.6 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Luchtverbruik | 94 |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Uitblaaspatroon | Laval |
Vervangt open pijp Ø | 10 mm |
Blaaskracht | 16 N |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |