Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 755-L-1000, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952130
Image 1
Opslaan in lijst

€ 949,79/ stukexcl. btw

€ 1.149,25incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
755-L
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
1/2 in
Lengte verlengpijp
1000 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Trekker
Kort
Geluidspiek
92.6
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
94
Uitblaaspatroon
Laval
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
10 mm
Blaaskracht
16 N
Maximale werkdruk
0.7 MPa