Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 4020-LF-1000, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952043
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.654,49/ stukexcl. btw

€ 4.421,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
4020-LF
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
3/4 in
Lengte verlengpijp
1000 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
118
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
532
Blaaskracht
100 N
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
25 mm
Uitblaaspatroon
Laval
Maximale werkdruk
0.7 MPa