€ 2.421,65/ stukexcl. btw
€ 2.930,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SILVENT |
Type | 4020-L |
Materiaal nozzles | Roestvaststaal (RVS) |
Aansluitpositie | Bodem |
Aansluiting | 3/4 in |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Geluidspiek | 118 |
Max. bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Vervangt open pijp Ø | 25 mm |
Luchtverbruik | 532 |
Uitblaaspatroon | Laval |
Blaaskracht | 100 N |
Goedkeuring volgens | OSHA |
Maximale werkdruk | 0.7 MPa |