Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 4015-LF, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11276980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.871,39/ stukexcl. btw

€ 3.474,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
4015-LF
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
3/4 in
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
104
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Luchtverbruik
312
Goedkeuring volgens
OSHA
Vervangt open pijp Ø
20 mm
Blaaskracht
54 N
Uitblaaspatroon
Laval
Maximale werkdruk
0.7 MPa