Eriks
SILVENT

SILVENT Veiligheidsblaaspistool met hoge blaaskracht 4015-LF-1000, RVS mondstuk, laval blaaspatroon

  • ERIKS:11952037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.503,53/ stukexcl. btw

€ 4.239,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SILVENT
Type
4015-LF
Materiaal nozzles
Roestvaststaal (RVS)
Aansluitpositie
Bodem
Aansluiting
3/4 in
Lengte verlengpijp
1000 mm
Draadtype poort
Parallel (G)
Geluidspiek
104
Max. bedrijfstemperatuur
70 °C
Vervangt open pijp Ø
20 mm
Luchtverbruik
312
Blaaskracht
54 N
Uitblaaspatroon
Laval
Goedkeuring volgens
OSHA
Maximale werkdruk
0.7 MPa